真空ドリンクディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
97件の「真空ドリンクディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「象印 真空ドリンクディスペンサー」、「温冷ディスペンサー」、「電気ポット 大容量」などの商品も取り扱っております。
コーヒーの保温や保冷に 本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」 アズワン品番 65-2196-31
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 適合 ET-350専用 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 213×233×439 TKG品番 9-0887-0301 TKG品番(2017) 6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L) 15 材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン 質量(kg) 8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×360×510 TKG品番 9-0941-0401 TKG品番(2017) 6-0831-0601
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丈夫で割れないステンレスまほうびん
用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」 寸法(mm) 200×230×435 質量(kg) 2.3 材質(本体) 樹脂 容量(L) 2.5 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 10 146 001
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L) 18.5 材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg) 8.6 タイプ レバー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×490×550 TKG品番 9-0941-0501 TKG品番(2017) 6-0831-0401
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V) 100 質量(kg) 18 冷却器 外周クーリングコイル巻付 電流(A) 冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様 温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL) 1350 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W) 800 本体質量(kg) 4.1 電源コード(m) 1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×200×375
1台
25,980 税込28,578
欠品中

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L) 1.4 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ステンレス 付属品 フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合 フィルター1×4 種別 3-10杯用 質量(kg) 1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×235×345 機能 オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番 65-0420-56
1台
10,980 税込12,078
欠品中

脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 適合 ET-350専用 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 1.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 定格電流(A) 0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 213×233×439 TKG品番 9-0887-0401 TKG品番(2017) 6-0795-0401
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質 ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD= トラスコ品番 121-7957 材質 容器:ガラスまほうびん 幅(mm) 200 ブラック 高さ(mm) 435 奥行(mm) 230 容量(L) 2.5 エコマーク認定 認定 保温効力(℃) 78以上(10時間) 保冷効力(℃) 7以下(10時間) エコマーク認定番号 10 146 001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
ホワイト 容量(mL) 1000 消費電力(W) 700 本体質量(kg) 3.4 操作 タッチパネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38 口径(Φcm) 7
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

温かいもの、冷たいものそれぞれの適温を保ちます。
容量(L) 12 質量(kg) 8.2 寸法(Φ×高さH)(mm) 290×505
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 材質 ステンレス 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×245×182 保温温度 80℃以上 TKG品番 9-0888-0201 TKG品番(2017) 6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質 ステンレス、アクリル 付属品 仲古
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」 ひと目で分かる目盛つき「水タンク」 コーヒーカップ1~4杯(540mL)※1杯約120mL
ブラック(BA) 容量(mL) 540 消費電力(W) 650 方式 ドリップ方式 本体質量(kg) 約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20.5×15.5×23
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL。ドリップ方式
容量(mL) 810 消費電力(W) 650 本体質量(kg) 約1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約23×15.5×28
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」 シーンや人数に合わせて抽出先が選べる 煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」 お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」 はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg) 約2.4 レッド(RA) 容量(mL) 675 消費電力(W) 650 方式 ドリップ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約24×16.5×31.5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷