真空パック袋 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「真空パック袋 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空パック 袋 特大」、「真空袋」、「真空パック 袋 サイズ」などの商品も取り扱っております。
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質 ナイロン/PE
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質 ナイロン、LLDPE 厚さ(mm) 0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質 バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm) 80 材質 PE,PA
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様 食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質 ナイロン、ポリエチレン タイプ ロール 寸法(cm) 30
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ 6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類 三方袋 入数(枚) 100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能 透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類 ポリ袋 入数(枚) 100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W) 135 シール寸法(幅W×長さL)(mm) 4×260 付属品 チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番 480-7189 質量(kg) 2.75 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×165×90 使用の目安 100パック/日 真空度(kPa) -60(50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用頻度 吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様 食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質 ナイロン、ポリエチレン タイプ 定寸 使用環境温度(℃) -30~100
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質 ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 耐用温度(℃) 約-40~120
1パック(20枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
厚さ(mm) 0.065 材質 NY/接/NY/接/PE
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)