- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空ポンプ ツーステージのおすすめ人気ランキング
真空ポンプ ツーステージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「真空ポンプ ツーステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ 業務用」、「真空 ポンプ 充電 式」、「真空ポンプ バッテリー」などの商品も取り扱っております。
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
種別
本体のみ
排気速度(L/min)
40
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品
高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)
100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)
120(60Hz)、102(50Hz)
方式
(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)
300
到達真空度
7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)
(封入量)約450
ポート径(インチ)
(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源
100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)
5.5
排気速度(L/min)
(50Hz)35、(60Hz)42
方式
ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度
25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
240×93×200
使用オイル量(cc)
150
ポート径
(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
仕様
コンパクト×高真空×高機能。。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付。。この大きさで排気速度40 /min。。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
ローター種類
ツーステージ
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1720(60Hz)、1440(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
265×355×130
搭載ドライブ
ダイレクト式
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)
100
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径
1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)
7
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×125×235
方式
ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター
250W、2P
到達真空度
25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源
AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様
2ステージ
付属品
ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×88×155
表示方式
(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)
150
精度(%)
(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)
(デジタルゲージ)200時間
機能
(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力
(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)
25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径
(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度
40ミクロン
管径
(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)
58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)
150
ポール
2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)
240×93×200
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
2ステージ、10馬力(HP)以上
トラスコ品番
464-7980
質量(kg)
15.9
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×145×257
モーター
100V/600W
排気量(L/min)
142/170(50/60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)
460
ポール
4ポール
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)
4.5
電源
18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×113×198
排気速度(L/min)
42
方式
ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
連続運転時間(h)
3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3000
真空到達度
45ミクロン
オイル量(mL)
300
ポート径
1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
12.7Pa(95ミクロン)
質量(kg)
2.95
排気速度(L/min)
40
運転音(dB)
60
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
仕様
オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
質量(kg)
6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類
ツーステージ
モーター(W)
200
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
220×280×110
搭載ドライブ
ダイレクト式
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。