真空ポンプ メーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
361件の「真空ポンプ メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ 業務用」、「真空 引き ポンプ」、「油回転真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz) 50/60 電源 AC 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様 ベルト駆動型油回転真空ポンプ 電源 AC 到達圧力(Pa) (Without ballast)0.067/(With ballast)6.7 ポンプの種類 油回転
1個
229,800 税込252,780
90日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応冷媒種別 CFC系、HCFC系、HFC系 付属品 真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番 404-2549 質量(kg) 5.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×105×200 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター 100V 200W オイル量(mL) 150 ポート (吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa) 3.0(25ミクロン) ポンプスピード(min-1) 2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 種別 本体のみ 排気速度(L/min) 40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 電源 AC 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類 ドライ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
幅(mm) 304 高さ(mm) 715 電圧(V) 単相100 電源 AC 到達圧力(Pa) (Without ballast)0.067/(With ballast)6.7 吸込口径 Φ30mm ポンプの種類 油回転
1個
349,800 税込384,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V) 18 仕様 シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg) 3.5 排気速度(L/min) 50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×93×172 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/約50分 ポンプ 1段式ロータリー 吸入口サイズ 5/16インチ オスフレア オイル量(mL) 100~115 到達真空度(Pa) 20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)真空ポンプ8CFM Eco
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。 トラスコ品番 829-1473 セット内容 真空ポンプオイル 2018年トラスコ掲載ページ 4 1519
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 仕様 RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源 AC モーター 三相標準モーター付 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類 ドライ
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源 100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg) 5.5 排気速度(L/min) (50Hz)35、(60Hz)42 方式 ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度 25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 240×93×200 使用オイル量(cc) 150 ポート径 (吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg) 44 タイプ バキューム 寸法H(mm) 273 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1730 電源 AC 到達圧力(Pa) 8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm) 276 寸法X(mm) 242 寸法W(mm) 646 寸法M(mm) 420 寸法N(mm) 470 寸法J(mm) 222 寸法V(mm) 220 駆動方式 セパレート 電圧許容範囲 ±10% 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下) 60 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)