真空凍結乾燥機 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
94件の「真空凍結乾燥機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空凍結乾燥機」、「フリーズドライ」、「真空乾燥炉」などの商品も取り扱っております。
アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番 1-6098-01 仕様 冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質 真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 観測窓:280×270 質量(kg) 約29 外寸法(mm) 380×350×520 庫内寸法(mm) 300×300×285 真空到達度 133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
10日以内出荷

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃) 40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番 1-8989-01 付属品 デシケーター用底板 材質 (デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)。(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上 質量(kg) 7.1 容量(L) 約9 内径(Φmm) 245(デシケーター部) 電源 100V 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×298×492 電源コード(m) 1(2Pプラグ) 排気量(L/min) 12 到達真空度 -75kPa
欠品中

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番 2-7837-11 材質 PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 7 電源 AC100V、50/60Hz 内容量(L) 約19 センサー K熱電対 ヒーター 200W 温度ヒューズ 99℃でOFF 記名板寸法(mm) 200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃) 室温+20~80 真空計(MPa) 0~0.1 バルブ ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番 1-6000-01 仕様 真空室内温度調節範囲:室温~150℃。乾燥品到達最高温度:275℃。真空バルブホースニップル径:Φ8mm。加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品 金網棚:2枚 材質 真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 観測窓:280×270 質量(kg) 約31 電源 AC100V 50/60Hz 内寸法(mm) 300×300×275 電源コード(m) 約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W) 500 真空到達度 133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
当日出荷

使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
1個
267,000 税込293,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚) 1 制御方法 マイコン制御 温度表示方式 デジタル方式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質 棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径 吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192 入力 7.7A,0.77lVA 加熱方式 缶体加熱 ヒーター容量(kW) 0.75 温度センサー SSR出力Pt100Ω 温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg) 等分布:15 温度調節精度 ±1.5℃ 棚ピッチ(mm) 90 温度調整範囲(℃) 40~240 棚段数(段) 2(固定) 庫内容量(L) 10
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式 PID制御・SSR出力 センサー K熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1) 安全装置 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 記録方式 フルストップ(フルメモリで記録停止) 加熱方式 缶体加熱方式 温度設定範囲(℃) 40~220 表示周期 2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
1台
322,000 税込354,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質 棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径 吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力 12.5A、1.25kVA 加熱方式 缶体加熱 ヒーター容量(kW) 1.2 温度センサー SSR出力Pt100Ω 温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg) 等分布:15 温度調節精度 ±1.5℃ 棚ピッチ(mm) 71 温度調整範囲(℃) 40~240 棚段数(段) 4(固定) 庫内容量(L) 27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様 減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番 692-61-21-55 質量(kg) 6.6 電源 AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃) 室温+5~Max.200 ヒーター(W) 200 温度精度 ±0.1℃ 本体外形寸法(mm) 287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm) 112×120 温度調節 デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm) Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm) 105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
仕様 付属書類:点検検査書類
1台
296,000 税込325,600
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

付属品 棚板:2枚 材質 外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) バルブ口径:13 材質(扉) 強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa) 0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa) 1.4 空気圧力(MPa) (入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃) 5~80 出口空気圧力露点(℃) 10以下 定格使用圧力(MPa) 0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)