真空引きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
252件の「真空引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空引き 工具」、「エアコン 真空引き」、「真空引き キット」などの商品も取り扱っております。
真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
セット内容 Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ 接続口 UNF1/2-20(5/16") 圧力範囲(MPa) -0.1~0
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用 付属品 専用オイル15cc、排気口パッキン エスコ品番 EA112CA 寸法(mm) 62×55×82 回転数(min-1[r.p.m]) 【運転】右回転のみで1000~2000(推奨) 到達圧力(Pa) 598 ビット差込部(mm) 対辺6.35(1/4”) 吐出口径 UNF1/2-20(5/16”フレア) 吸込口径 UNF1/2-20(5/16”フレア) ポンプの種類 油回転
1個
32,400 税込35,640
当日出荷

回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm) 410 適合ホース 1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側) ゲージ径(Φmm) 80 ゲージ目盛(MPa) 0~-0.1
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

取付ねじ 1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付) 付属品 アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付 真空計(MPa) TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付) チャージホース (真空用)1/4フレア150cm×1 ゲージ径(Φmm) 80
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。 使用冷媒 R410a 接続口径 5/16フレア(1/2UNF-20山) 全長(mm) 230 真空計(MPa) 0~-0.1 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじ (マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア 付属品 アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様 真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 寸法(Φmm) 目盛盤/40(TA142BP) 取付ねじ 5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 真空計(MPa) 0~-1.0
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ (ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa) (デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm) 45 アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA112H 排気速度(50/60Hz)(L/min) 30 吐出口径 UNF7/16-20(1/4”) 吸込口径 UNF7/16-20(1/4”) ポンプの種類 油回転
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径 1/4フレア(ポンプ側・ポート側) 付属品 1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ 外径(Φmm) 80(ゲージ) 真空計(MPa) 0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm) 240×93×200 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径 5/16フレア 付属品 5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg) 0.6 外径(Φmm) 80(ケージ) 真空計(MPa) 0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V) 18 仕様 シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg) 3.5 排気速度(L/min) 50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×93×172 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/約50分 ポンプ 1段式ロータリー 吸入口サイズ 5/16インチ オスフレア オイル量(mL) 100~115 到達真空度(Pa) 20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)