- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空引き 工具のおすすめ人気ランキング
真空引き 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新162件の「真空引き 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空引き キット」、「真空引き」、「真空ポンプ インパクト」などの商品も取り扱っております。
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用
付属品
専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番
EA112CA
寸法(mm)
62×55×82
回転数(min-1[r.p.m])
【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)
598
ビット差込部(mm)
対辺6.35(1/4”)
吐出口径
UNF1/2-20(5/16”フレア)
吸込口径
UNF1/2-20(5/16”フレア)
ポンプの種類
油回転
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)
64(CLODE時)
質量(g)
100
真空到達度
135ミクロン(18Pa)
仕様
オイル逆流防止弁
方式
(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間
120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)
80
ポート径(インチ)
(吸入)5/16オスフレア
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容
真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)
10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径
1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品
1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)
80(ゲージ)
真空計(MPa)
0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒
R410a
接続口径
5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)
230
真空計(MPa)
0~-0.1
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付ねじ
1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)
付属品
アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付
真空計(MPa)
TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)
チャージホース
(真空用)1/4フレア150cm×1
ゲージ径(Φmm)
80
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用
接続口径
5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)
190
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
種別
本体のみ
排気速度(L/min)
40
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様
ゲージ付き
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エスコ品番
EA112H
排気速度(50/60Hz)(L/min)
30
吐出口径
UNF7/16-20(1/4”)
吸込口径
UNF7/16-20(1/4”)
ポンプの種類
油回転
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)
410
適合ホース
1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)
80
ゲージ目盛(MPa)
0~-0.1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別
R410A、R32
接続径
5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)
56