真空断熱容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
129件の「真空断熱容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空断熱 容器 ステンレス」、「真空 断熱材」、「アイスクーラー」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質 外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造 ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質 ステンレス 特性 丸洗い可能 保冷効力(℃) (1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様 推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL) 300 容量(L) 0.3 仕様 液体窒素使用可 材質 ステンレス鋼 質量(kg) 0.3 外径×高さH(Φmm×mm) Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm) Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L) 1.3 材質 本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン 付属品 アイストング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×135×H165 品名・タイプ アイスペール TKG品番 9-1906-1601 TKG品番(2017) 6-1704-1101
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質 PP 有効内寸(mm) 509×263×388 外寸(mm) 611×381×480 内寸(mm) 536×290×388 フタ あり 断熱材 発泡(+真空断熱材3枚) コンテナ種類 ベタ目 スタッキング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷


振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質 ステンレス鋼
1個
12,880 税込14,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアやフードデリバリー、ケータリングに最適! 真空2層構造で高い保温力を実現。 内面にフッ素加工が施してあり、洗浄お手入れが簡単です。 蓋部分が全て分解可能で、細かい部分まで洗浄できるため衛生的です。
材質 本体/18-8ステンレス、蓋/ポリプロピレン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)保冷缶ホルダー
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造 缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち! 様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも! ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質 本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム 口径(Φmm) 67
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質 ステンレス鋼
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質 SUS304 外筒外径(Φmm) 84
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様 液体窒素使用可能 材質 ポロシリケートガラス
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー 缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも! 真空断熱構造 真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。 飲み頃温度をキープ 缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。 いろいろなシーンで大活躍 350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL) 350缶用 質量(kg) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×115
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)