真空用フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
505件の「真空用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ポンプ フィルター」、「真空用ドレンセパレータ」、「ダインペン」などの商品も取り扱っております。
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ 30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質 フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体) 黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 ろ過精度(μm) 10 使用流体 空気 材質(エレメント) ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa) -100~0 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)。シールゴム:ニトリルゴム(NBR)。フィルターカバー:PCTG樹脂。フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)。ホルダ:ポリアセタール(POM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルター VFT
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー 真空回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2) 20 材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ 40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。 エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ 20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ 100L/min 使用圧力 -100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体 空気・窒素 保証耐圧力(MPa) 1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃) 0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)。シールゴム:ニトリルゴム(NBR)。フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。 使用圧力範囲(MPa) -0.0959~0 使用流体 空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質(Oリング) NBR ろ過度(μm) 15 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結しないこと)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径 Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ 40
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)