真空用ベローズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
201件の「真空用ベローズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベローズ」、「フレキシブル 配管」、「たわみ管継手」などの商品も取り扱っております。
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-7Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 板厚(mm) 0.15 材質(フランジ) SUS 304 材質 フレキ/ベローズ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体 各種ガス、空気(真空排気)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000(往復回数) 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 10 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
8,998 税込9,898
38日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 316 材質 (フレキ/ベローズ)SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質 (緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体) (内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃) 0~80 規格 JIS10KF 長さL(mm) 150 最高使用圧力(MPa) 1 材質(フランジ) SS400 材質(ボルト) SS400 材質(ホルダー) SS400 材質(ワッシャー) SS400 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS316 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 フランジ 無し(端管) 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
12,980 税込14,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体 各種ガス、空気(真空排気)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様 JIS 5K 材質 (ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続 フランジ接続 使用流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 材質(ベローズ) SUS316L 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 使用圧力(MPaG) 0.2以下 材質(フランジ) SUS304 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A) 200 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg) 16 使用温度範囲(℃) -20~450 呼び径(B) 8 最高使用圧力(MPa) 0.2 接続方式 フランジ接続(JIS5K) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様 Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体) SUS304 耐熱温度(℃) 150 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
29,980 税込32,978
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。 仕様 【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 圧力 (内側)真空、(外側)大気 温度(℃) <250 板厚(mm) 0.15 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS316 材質(ベローズ) SUS316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。 材質 フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304) 仕様 シール材バイトンも基づく。Heリーク試験/1×10-9 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) FV~0.1 適合流体 ガス(非腐食性流体に限る)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)