真鍮 クロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
456件の「真鍮 クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 チーズ」、「磨き クロス」、「真鍮 磨き ピカール」などの商品も取り扱っております。
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質 黄銅 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 クロス 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)クロス XT型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質 黄銅 形状 クロス 使用温度(℃) -20~150 関連資料 (0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 黄銅C3604BD) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノッククロス
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SCS13A) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に 材質 黄銅 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 クロス 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
959 税込1,055
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3771(鍛造用黄銅) 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質 SUS304(SCS13A) 形状 クロス 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)