- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 真鍮 サイレンサーのおすすめ人気ランキング
真鍮 サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新273件の「真鍮 サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼結 フィルター」、「マフラー消音」、「サイレンサー 1/4」などの商品も取り扱っております。
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口
R
材質(本体)
真鍮
最大使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
18
使用流体
空気
流体温度範囲(℃)
5~150
金属製のサイレンサです。
材質(本体)
黄銅
使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
20以上
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~150
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)
(減音量)20以上
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
5~150
最高使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
20以上
保証耐圧力(MPa)
2
材質(エレメント)
黄銅焼結体(40μm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)
20
寸法l(mm)
200±5
寸法d(Φmm)
25
寸法L(mm)
255
付属品
M6×15固定ボルト
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品
M6×15固定ボルト
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)
1
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R