- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 真鍮 ハンガーフックのおすすめ人気ランキング
真鍮 ハンガーフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「真鍮 ハンガーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一点掛けフック」、「pコンフック」、「洋服掛けフック」などの商品も取り扱っております。
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容
タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)
20
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
27
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品
取付けネジ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
50×Φ25
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
真鍮製の座付きフックです。
太めの紐もしっかり掛けられる安心の幅が嬉しいサイズ。
レトロでアンティーク風なデザインで、多用途にご使用できます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス 3.1×16STN(-)GOLD 2P
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮ヘアライン仕上げ
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様
軽量物用
材質
アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け
仕様
(付属ビス)皿木ネジ 4×50
材質
真鍮挽物
ねじ規格
M6(1.0P)
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
材質
ステンレス
仕上
HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
吊下荷重N(kgf)
58(5.8)
奥行(mm)
40
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
58
付加機能
なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷