真鍮 ホイールブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
152件の「真鍮 ホイールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダーブラシ」、「軸付ホイールブラシ」、「アマダ ブラシ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。 材質 真鍮 厚さ(mm) 13 穴径(Φmm) 12.7 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 線径(Φmm) 0.15 外径(Φmm) 150 金具径(Φmm) 82
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

線径(Φmm) 0.15 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ホイールブラシ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に 適合材 真鍮、銅、木工など 最高回転数(min-1[r.p.m]) 3600 線径(Φmm) 0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm) 10 厚さ(mm) 12 線径(mm) 0.15 材質 真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 穴径(mm) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm) 6.35 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.15 材質(ブラシ部) 真鍮線 適合材 金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm) 6 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 線径(Φmm) 0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm) 13 線径(Φmm) 0.15 種別 クイックブラシ 軸長(mm) 27 六角対辺(mm) 6.35 材質(ブラシ部) 真鍮(BS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 材質 真鍮 形状 ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm) 6 寸法D(mm) 35 タイプ 真鍮Φ0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.2 毛材 真鍮線
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質 真鍮
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 種別 真鍮 砥材 なし 研磨材の構造 ワイヤー 軸長(mm) 35 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm) 0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm) 13 線径(Φmm) 0.15 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 プレスホイールブラシ(インターナル用) 穴径(Φmm) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm) 0.3 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ホイールブラシ 適合材 鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材 金属 穴径(Φmm) 12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm) 0.3 毛材 硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)