- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮 立方体のおすすめ人気ランキング
真鍮 立方体のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「真鍮 立方体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 キューブ」、「真鍮」、「銅塊」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の真鍮素材です
材質
真鍮
寸法(mm)
20×20×20
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
中学3年力のつり合いと合成・分解
プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様
収納ケース付き
セット内容
金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)
形状
立方体
寸法(mm)
各16×16×16
1セット
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質
アルミ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質
真鍮
タイプ
四角
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。
児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容
アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の銅素材です
材質
銅
寸法(mm)
20×20×20
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
直方体なので手に乗せた時の圧力の違いを体感できる!。同じ体積でも物質により重さが違うことを確認できます。直方体なので、手のひらにのせたときの底面の面積の違いにより手のひらにかかる圧力の違いがあることを体感することができます。プラスチックは塩化ビニールとポリエチレンの2種類をセットし、プラスチックの種類にとって水に浮くものと沈むものがあることが学習できます。
材質
鉄・アルミ・塩化ビニル・ポリエチレン・木
寸法(mm)
20×40×50
準拠
理科小学校3年
1セット(5種類)
¥1,819
税込¥2,001
当日出荷
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。
持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容
アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(PE)(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース
1セット
¥4,600
税込¥5,060
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の鉛素材です
材質
鉛
寸法(mm)
20×20×20
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類
オーダー・加工