真鍮ステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
410件の「真鍮ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 金具」、「真鍮 プレート」、「曲がる 金属」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)真鍮 I型金具
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。 材質 真鍮 幅(mm) 15 厚さ(mm) 2 タイプ I型
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。 タイプ L型 材質 真鍮 幅(mm) 15 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 大:6.3/小:4.0
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

WAKI(和気産業)キレイ曲る板 真鍮
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 真鍮 幅(mm) 15 穴径(Φmm) 小判:6.8×4.2 ボルト(mm) 4
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプ フラットバー 厚さ公差(mm) ±0.20 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質 鉄(ブロンズめっき)
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm) 25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重 8.43 参考準拠JIS規格 H3100 C2801P サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 幅(mm) 15 穴径(Φmm) 小判:6.8×4.2 ボルト(mm) 4
1本
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮円板
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。 材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm) 9.5 厚さ(mm) 1.6 穴径(Φmm) 3.2 材質 鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質 鉄(クローム) 穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴ピッチ(mm) 25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ネオグレー トラスコ品番 302-0509 材質 スチール/粉体塗装 質量(kg) 1.06 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 37×2×1800
1本
1,098 税込1,208
当日出荷