真鍮丸棒 5mmのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
8件の「真鍮丸棒 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット棒」、「叩き棒 真鍮」、「ローレット丸棒」などの商品も取り扱っております。
真鍮丸棒 泰豊トレーディングランキング1位
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
229税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

黄銅丸棒(快削) エスコランキング2位
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

真鍮線 光モールランキング3位
1組(3本)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真鍮丸棒 光ランキング4位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

快削黄銅(真鍮)丸棒 ノーブランドランキング5位
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
1,270税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
1本
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
1巻
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


好川産業真鍮丸棒
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途金属加工、工作、DIY、補修仕様JIS規格品材質真鍮丸棒
1本
999税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/素地材質黄銅質量(g)1.3仕上素地
1個
73税込80
当日出荷

1個
300税込330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
1セット(8本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)