- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 真鍮丸線のおすすめ人気ランキング
真鍮丸線のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新96件の「真鍮丸線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細 金属線」、「真鍮線」、「真鍮丸棒」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
300
材質
C-2700
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質
真鍮
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質
真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質
黄銅(H3250)
JIS規格
H3250 C3604BD
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-2700T
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)
400
材質
ステンレス線SUS304
寸法(mm)
D130×W170×H20
質量(g)
100
内径(Φmm)
120
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
材質
真鍮
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅