眠気覚まし 運転のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
1件の「眠気覚まし 運転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「眠気」、「アイキャッチプリクラッシュアラーム」、「3M 両面テープ 10mm」などの商品も取り扱っております。
グリーンリップ LK ルックランキング1位
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3g)
969税込1,066
8日以内出荷

眠気スッキリギラギラ君オリジナル コーヨー化成ランキング2位
1個(15枚)
319税込351
当日出荷

ノーズミント 素数ランキング3位
爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
1個
389税込428
当日出荷

アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル サンコー(電子機器)ランキング4位
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
1個
75,980税込83,578
62日以内出荷

ギラギラ君 眠気スッキリシート ウェットティッシュ コーヨー化成ランキング5位
1個(10枚)
249税込274
翌日出荷


慶洋エンジニアリング居眠り運転対策機器
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 マスクをつけている状態でも認識可能 スマホ連動で注意喚起 居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)本体質量(g)約71感度1~3 段階寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30音量オフ/1~3 段階スピーカー本体(1W)LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°動作温度範囲(℃)-10~+60カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
40,980税込45,078
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698税込5,168
当日出荷

常盤薬品眠眠打破50ml
成分アルギニン、菊花抽出物容量(mL)50質量(g)134シリーズ眠眠打破寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×108容器保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。原材料砂糖(国内製造)、コーヒー、ガラクトオリゴ糖液糖、難消化性デキストリン、菊花抽出物、サトウキビエキス末、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2入数(本)50
1ケース(50mL×50本)
13,980税込15,098
7日以内出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759税込835
当日出荷

「保湿」にどこまでもこだわったこの1本
シリーズメンソレータム医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

香辛料抽出物(ショウガ・トウガラシ・サンショウ)と、カフェイン、アルギニン、3種のビタミンB群を配合した炭酸飲料です。スパイスの刺激と冷涼感で眠気スッキリ、仕事、勉強、運転、趣味でのシャキッとした頑張りをサポートします。
容量(mL)100シリーズメガシャキ容器ボトル缶本数6
1箱(100mL×6本)
1,798税込1,942
7日以内出荷

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。仕様警報開始距離6.6kV-60□トラスコ品番486-7432周波数(Hz)50/60使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)アズワン品番64-3881-59音量(dB)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
13,880税込15,268
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
859税込945
当日出荷

一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム適合車種12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません)関連資料SDASⅡα 搭載可能確認チェック表
1台
85,980税込94,578
3日以内出荷

キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可種別前席 1枚 (枕一体型)材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)サイズ前席 1枚 (枕一体型)
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
1個
15,980税込17,578
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800税込880
当日出荷

仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990税込9,889
当日出荷