- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 着磁器のおすすめ人気ランキング
着磁器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「着磁器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着磁機」、「磁化器」、「ドライバー着磁器」などの商品も取り扱っております。
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番
449-9662
全長(mm)
48
質量(g)
29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)
Φ15×50
消費電力(W)
125
トラスコ品番
229-6217
材質(本体)
SPC
質量(g)
500
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)
0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)
90×150×100
電源
AC100V、約5A
コイル
巻数1800回、ポリエステル銅線使用
コイル内径(Φmm)
40
コイル径(mm)
線径:0.6
1個
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質
(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×28×48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)
49.7
奥行(mm)
29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
1個
¥8,300
税込¥9,130
当日出荷
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に
吸着力(N)
0.17
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
作動温度(℃)
温度保護回路:85±5
仕様
【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
電源(V)
AC100
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番
818-3695
厚さ(mm)
29
全長(mm)
52
高さ(mm)
50
質量(g)
70
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)
磁石
内径×外径(Φmm)
7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
強力磁石でビスが落ちません。
マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。
伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
全長(mm)
19
質量(g)
4.5
適合サイズ(Φmm)
4.5~5.5
使用可能軸径(mm)
4.5~5.5
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)
930
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×59×216
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)
20
質量(g)
10
適合サイズ(mm)
六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷