着脱ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
149件の「着脱ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着ブラケット」、「u型ソケット」、「ハンガー パイプ 受け 金物」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上 ZDC/クロームメッキ・研磨 形状 U型ソケット 付属品 SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質 亜鉛合金 形状 U型ソケット 仕上 クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

付属品 取付ビス(鉄) 材質 本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状 U型ソケット 仕上 本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質 【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm) 32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質 パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理 パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ) グレー 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質 本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状 U型ソケット 仕上 黒塗装 付属品 取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック完全ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm) 25 形状 U型ソケット
1袋(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン/樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質 ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理 パイプ:研磨 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm) 25 形状 U型ソケット 適合ねじ (推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質 ハイインパクトスチロール 形状 U型ソケット ホワイト 質量(g) 8 耐荷重(kg) 20 耐荷重(N/ペア) 196 アズワン品番 64-6789-72
1個
55 税込61
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)