着色液のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
248件の「着色液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 着色」、「グラム染色液」、「染色液」などの商品も取り扱っております。
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他 便利なスポイト容器入り 内容量(mL) 各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL) 100 液色 赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

6年生 植物の養分と水の通り道 本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
赤・青(各1本) 容量(mL) 各100 希釈 2倍までなら可能
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本(100mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCOモンジュ液
仕様 探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L 危険物の類別 非危険物
1個(3.6L)
5,998 税込6,598
当日出荷

本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
希釈倍率 2倍までなら可能 対象 小学校6年「植物の養分と水の通り道」中学校2年「植物の体のつくりと働き」 科目 理科
1個(100mL)ほか
580 税込638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
科目 理科
1個(100mL)ほか
580 税込638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(3.8L)
7,998 税込8,798
当日出荷

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL) 10
1個(10mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 6mL 危険物の性状 非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容 クリスタルバイオレット溶液500ml×1本。ルゴール液500ml×1本。液用脱色液500ml×2本。サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番 2-5965-11
1セット(500mL×5本)
21,980 税込24,178
当日出荷

その他 等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級 臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別 水漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0641 主成分 水指示粉末、溶剤 正味質量(g) 263 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容 蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個(50mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品 計量カップ(10mL) 容量(mL) 240 変色温度(℃) 約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様 漏洩検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷