- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 矢印 シール 蓄光のおすすめ人気ランキング
矢印 シール 蓄光のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新133件の「矢印 シール 蓄光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光シール」、「階段昇降 表示」、「避難経路ステッカー」などの商品も取り扱っております。
反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。
用途夜間時に進行方向を示すために。
厚さ(mm)
0.6
取付方式
ステッカー
規格
反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠
NETIS番号
QS-170008-VE
1巻
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
用途階段などの通行規制に
仕様
裏面粘着
塩ビ製の矢印ステッカーです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×120×50
取付方式
裏面粘着
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×220
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、「矢印」1シート6枚付、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
34
サイズ(mm)
100×100(矢印サイズ)
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
寸法(mm)
58×49×0.22厚
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)
0.45
寸法(mm)
76×70
蓄光機能により、暗所でシートが光り、視認性を発揮。
用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。
色
蓄光グリーン
材質
基材:ポリエステル樹脂(PET)
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
寸法(mm)
120×120
文字内容
避難誘導
質量(g)
10
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質
PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
取付方式
ステッカー
等級
JIS-JC級(高輝度)
発光色
グリーン
サイズ(mm)
矢印 100×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1シート
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状
長方形(白地に矢)
取付方式
ステッカー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
表示内容
矢印
取付
粘着シール
材質
ポリオレフィン