- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 矢印 テープのおすすめ人気ランキング
矢印 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新243件の「矢印 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスキングテープ 矢印」、「矢印 シール」、「矢印」などの商品も取り扱っております。
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状
長方形(白地に矢)
取付方式
ステッカー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
材質
ポリプロピレン
文字内容
→(矢印)
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
22
表面
PETフィルム
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
取付方式
裏面粘着
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×220
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。
(注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ)
既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。
感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として
引張強度(N/cm)
35.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片
用途階段などの通行規制に
仕様
裏面粘着
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
塩ビ製の矢印ステッカーです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×120×50
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面離けい紙付き
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
寸法(mm)
58×49×0.22厚
形状
長方形(白地に矢)
区分
配管識別方向表示
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式
テープ
材質
ビニール
仕様
粘着式
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)
-40~82
テープ幅(mm)
100
引張強度(N/25mm)
約17.1
粘着力(N/25mm)
約19.2
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
300×90×50
厚さ(μm)
306+-5
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質
アルミ
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)
0.45
寸法(mm)
76×70
材質
マーキシングフィルム
サイズ(mm)
36×36×0.1厚
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に
取付方式
ステッカー
材質
PET
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。工場などの安全通路表示として。
材質
基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
引張強度(N/mm)
130/10
粘着力(N/mm)
12.2/24