矢崎 化工 イレクター パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
396件の「矢崎 化工 イレクター パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクター ジョイント」、「イレクターパイプ」、「イレクターパイプ 手すり」などの商品も取り扱っております。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具) スチール 材質 鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径 Φ28 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 取付レンチ 5mm
1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm) 最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm) 28、32、42 材質 鉄・プラスチック サービス分類 オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質 プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm) 24.1 外径(Φmm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 許容荷重(kg) 40 材質(金具) スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm) 27.5 材質 パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm) 4020 質量(kg) 2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。カギカナグEF-1014AとカギカナグEF-1014Bとセットでご使用頂けます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへの取り外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 54
1個
739 税込813
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質 プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷


Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質 プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質 プラスチック被覆スチールパイプ 適合径(Φmm) 32
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)