- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 矢崎 端子のおすすめ人気ランキング
矢崎 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「矢崎 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250 ファストン 端子」、「矢崎」、「平型端子 スピーカー」などの商品も取り扱っております。
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線(mm2)
5
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
適合電線(mm2)
0.5~2
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・140W以下 DC24V・280W以下
適合電線(mm2)
0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様
0.5~1.25sq
材質
黄銅
色
金
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質
黄銅、スズメッキ
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブ
SP-026
仕様
0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)
対応