- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 短い ドライバーのおすすめ人気ランキング
短い ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新219件の「短い ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートプラスドライバー」、「ミニドライバー」、「短 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
68
質量(g)
35
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番
295-5709
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
75
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
36
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
トラスコ品番
810-9323
全長(mm)
30
質量(g)
35
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
力の入るワイドハンドル。
狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番
327-2176
セット内容
(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19
タイプ
スタービードライバー
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ
【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)
6.35
先端サイズ
No.2
商品構成
単品
柄はソフトなクッショングリップ採用。
4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番
371-5183
セット内容
(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー
色
グリップ:オレンジ
種類
セット品
ケース寸法(mm)
135×85×35
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
72
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
37
表面処理
パーカー仕上げ
材質(軸)
最高級クロムバナジュウム鋼
材質(グリップ)
ポリアセタール
刃部硬度
HRC55±3
材質(キャップ)
PVC
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)
70
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)
アクリル樹脂
全長(mm)
87
種類
スタビードライバー
表面処理
全身焼入
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品
(+No.2(全長19mm)
先端サイズ
No.2
全高(mm)
34
商品構成
単品
ギア数
60山
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
87.5
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
Cr-V
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番
373-3670
軸径(Φmm)
7.1
全長(mm)
75
質量(g)
70
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35.5
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)
6.3
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに
トラスコ品番
395-9333
全長(mm)
22
質量(g)
10
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)
40
質量(g)
25
種類
スタビードライバー
寸法L(mm)
40
グリップ径(Φmm)
29
寸法D(mm)
29
材質(軸)
SWRH62A
材質(グリップ)
アセテート樹脂
寸法l(mm)
20
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番
493-6043
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷