短管 切りのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
52件の「短管 切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに」、「ネジ締める工具」、「短 管 ニップル」などの商品も取り扱っております。
ニップルアタッチメント レッキス工業ランキング1位
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
1個
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ニップルマックス アサダランキング2位
1個
15,980税込17,578
当日出荷

REX ニップルアタッチメント 3 レッキス工業ランキング3位
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980税込34,078
当日出荷

ニップルアタッチメント MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
1組
74,980税込82,478
6日以内出荷

ニップルアタッチメント レッキス工業ランキング5位
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。 N20A3、S25A3にはお使いになれません。 ISO9001認証取得工場製 ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作トラスコ品番809-4786質量(kg)4.6サイズ4呼称100A最短ニップル長さ(mm)100
1個
37,980税込41,778
翌々日出荷

短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
トラスコ品番829-1441サイズ(inch)1/2
1個
11,980税込13,178
当日出荷

任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
トラスコ品番829-1443サイズ1"
1個
21,980税込24,178
当日出荷

トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
1セット
59,980税込65,978
当日出荷

1個
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カクダイ内径レンチ
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用仕様折れ残った配管ネジ部の取外しに使用呼び呼13・20兼用入数10/箱
1個
12,980税込14,278
当日出荷

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154材質スチール全長(mm)106質量(g)220対辺(mm)21適用される管の呼び寸法15A、20A
1個
5,998税込6,598
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50A
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)にトラスコ品番792-0229材質スチール全長(mm)125質量(kg)1対辺(mm)29・144適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
17,980税込19,778
当日出荷





短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
1個
23,980税込26,378
当日出荷