- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- 短絡 クリップのおすすめ人気ランキング
短絡 クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新170件の「短絡 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ付きクリップ」、「短絡ケーブル」、「ワニ口クリップ リード線」などの商品も取り扱っております。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)
1000
タイプ
シールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線
KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)
2
仕様
先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)
(最大)1 125VAC
コード長さ(mm)
500
コード
VSF03sq
クリップ
(みのむし)U-0102
ヒューズ
30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ:中
全長:約560mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
仕様
色 = 黒。。マイクロ / ミニプローブテストクリップ - 3M. 3Mのプローブクリップにより、個々のコンポーネントとテストクリップのリード線のテスト接続を簡単にすばやく行えます。 誤短絡の可能性を最小限に抑えます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 各色を用意 ミニ及びマイクロプローブを用意
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)
250
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングを施し、短絡事故や感電事故を防止します。
色
赤・黒
仕様
絶縁耐電/AC1,000V以上1分
材質(カバー)
塩化ビニール
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
内容
電気の通り道
コード長さ(mm)
500
クリップ長さ(mm)
30
科目
理科
準拠
理科小学校3年
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
0.3mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応