石 切断 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
260件の「石 切断 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断機 石」、「ダイヤモンドカッター 石材」、「石 切断 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
御影石用高級ブレードです。 御影石全般・硬質人工石の切断に最適です。 こば欠けの少ない美しい切断面を実現しました。 高速切断・長寿命タイプです。
適合材 御影石 付属品 リング
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスダイヤモンドカッター
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 厚さ(mm) 0.6 仕様 2.34mm軸取付け済 軸径(Φmm) 2.34 適合材 石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm) 305 刃物内径(Φmm) 25.4 最大切込深さ(mm)(90°時) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 15 定格消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-210 種別 ダイヤモンドホイール付 全長(mm) 632 付属品 ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg) 8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 145 最大切断サイズ(角90°)(mm) 150×100 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/2400 電源(V) 三相200 電流(A)(50/60Hz) 12/10 消費電力(W) 50Hz/2900、60Hz/2800 コード長さ(m) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 925×299×498 周波数(Hz) 50/60 砥石周速度(m/min) 2550/3050(50/60Hz) 砥石寸法(Φmm)外径 405 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質 鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm) 308 刃物内径(mm) 25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm) 80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 565×309×321 付属品 スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg) 17.5 トラスコ品番 116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 コンクリート用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 ダイヤモンドブレード 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 824-7952
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断、薄型1.4mm厚
用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断 切断対象 タイル、瓦 外径(Φmm) 105 トラスコ品番 496-1188 材質(本体) スチール タイプ 波型タイプ 本体質量(g) 76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×105×1.0 刃厚(mm) 1.4 材質(刃) ダイヤモンド及びメタルボンド アズワン品番 65-1991-97 刃高(mm) 12
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工 10 切断能力(mm)合成樹脂 10 切断能力(mm)木工 10 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 85 付属品 切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×180×105 質量(kg) 1.4 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm) 110 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 21 最大切込深さ(mm)(90°時) 34 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 236 仕様 二重絶縁、給水装置付 質量(kg) 3
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
1枚
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm) 19 適合 鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷