石 粘土のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
149件の「石 粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石粉粘土」、「石塑粘土」、「ラドール」などの商品も取り扱っております。
手芸用造形粘土 デビクレイ デビカランキング1位
天然石の粉末を主成分としたきめが細かい粘土。 複雑な作業に適した手芸用造形紙粘土。 滑らかな手触り。 重量:標準500g STマーク合格品
材質シラスバルーン、タルク、合成粘結剤、パルプ繊維粉、保存剤、保湿剤、保白剤、水質量(g)500(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×25×95
1個
369税込406
当日出荷

セメント粘土 サンホームランキング2位
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kg
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
319税込351
当日出荷

ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]ハードクレイ 800g
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。 芯材に対してのつきがよく、ひび割れの少ない粘土です。○空カン、空ビン、プラスチック、針金、木、ひも、紙などの素材によくつきます。芯材を用い、動物など動きのある造形が得意です。乾燥すると硬化し、丈夫になります。乾燥後、ニスなどの塗料で仕上げると一層きれいになります。材質:800g 比重1.9g/cm3。サイズ:800g
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。比重1.9g/m3内容ねんど・芯材科目図工
1個
337税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]石膏粉末(造形用)
型取りや造形に使える石膏粉末
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
1袋(0.5kg)ほか
328税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]油ねんど 1kg(無臭)
手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど。油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
1個
528税込581
当日出荷

日本教材マイフロール
手がべたつかずよく伸び接着が強く人形、花、アクセサリー作りに向いています。
用途石粉粘土容量(g)約250
1個(250g)
559税込615
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]素焼調ねんど 白 350g ヘラ付(60646)
焼かなくても素焼きのような仕上がりに。素焼き調ねんどで素敵なライトアート 素焼き調ねんどで味わい深いランプシェードができます。落としても割れにくい着色・彫刻ができるねんど 水彩絵の具で着色できる ペットボトルの形を使ってライティングを作る場合、ペットボトルを紙で被い、その上にラップをまいて制作するとペットボトルがはずしやすくなります。材質:軽石,パルプ。サイズ:約22×83×160mm
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材比重1.2g/m3科目図工
1個
273税込300
当日出荷

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。 多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。 水に浮かぶものもあるほど軽いものです。 植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。 土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン原材料発泡煉石
1袋(0.5L)ほか
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
519税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
1個(500g)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)