石こうプラスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「石こうプラスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂壁用パテ」、「白壁 補修 材」、「鋳造用砂」などの商品も取り扱っております。
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様 砂入り石膏プラスター 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

吉野石膏B-DRY
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様 黄土入りセメント 成分 黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g) 900 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×300×40 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 適応下地 内壁、外壁、土塀、蔵など 特性 土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホーム屋内用壁パテ
壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。 ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。 乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。 仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込 圧縮強さ(MPa) >7.4 引張強度(MPa) >1.1 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分) 120 成分 石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 310×220×50 危険物の類別 非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうベースの室内補修材です。室内用です。
用途室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修。 硬化時間(分) 120 施工面積 60cm×60cm(1.5mm厚) タイプ 粉末 可使時間(分) 10 トラスコ品番 453-6266 危険物の類別 非危険物
1缶(500g)
669 税込736
当日出荷

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分 補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性 アルカリ性 使用の目安 幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間 外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合 (部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]A級石膏(鋳型用)
雌型、雄型など、型取りに向いています。
1個(1kg)
791 税込870
当日出荷

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

1袋(0.5kg)ほか
328 税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様 接着剤入り聚楽壁 成分 木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別 一坪用 材質 木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×180×60 乾燥時間(時間) 48 危険物の類別 非危険物 施工面積 塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地 聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間 約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別 非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品 ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 特性 水性塗料可 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。 質量(kg) 0.014 使用の目安 約400m2 正味質量(g) 14g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W90mm×H165mm×D10mm 乾燥時間(時間) 約24時間 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) 約20cm四方 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(14g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)