- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 石崎電機製作所 スチロールカッターのおすすめ人気ランキング
石崎電機製作所 スチロールカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「石崎電機製作所 スチロールカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイロフォーム切断」、「ウレタン切断」、「スチロールカッター」などの商品も取り扱っております。
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様
ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工
付属品
ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン
定格電力(W)
21
定格電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
本体寸法(mm)
幅365×奥行205×高さ235(セット時)
本体質量(g)
約700(ACアダプターを除く)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)
25
ステーション外形寸法(mm)
H126×W140×D160
ステーション質量(kg)
約2.5
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
380
トラスコ品番
442-9516
全長(mm)
286
質量(g)
280
電源(V)
AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番
805-2505
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番
538-0050
セット内容
A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)
1
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129.5×58×167
電源コード(m)
約3
カッター部温度(℃)
400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
寸法(mm)
Φ0.5×350
対応機種
HC-300F
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様
発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品
替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)
約3.34(電源コード除く)
取付
刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)
本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)
80
スイッチ
シーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
有効長1.1
連続使用
可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×200×230m
カッター温度
約500℃
立ち上がり時間
約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。
トラスコ品番
166-6588
質量(kg)
1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
35
最高温度(℃)
450
電源コード(m)
1.5
カッター長(mm)
50
最大切断径(Φmm)
ロープ:15
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ロープカッター用の交換用替刃です。
材質
加熱金属刃
トラスコ品番
805-2553
質量(g)
49
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
マルチカッターSG-30の交換パーツです。
材質
銅他
適合機種
SG-30
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)
1.5
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番
805-2465
全長(mm)
250
質量(g)
180
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
温度(℃)
(接着部)約210
シール能力(mm)
2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター、R型スタンド
トラスコ品番
331-8711
種別
本体
質量(g)
約750
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1000
風量(L/min)
180
適合ヒーター
PJ-206H
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シーラー補修セット
種別
シーラー補修セット
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別
替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応