石材 切断砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「石材 切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石材 カッター」、「石材 切断」、「グラインダー砥石 石専用」などの商品も取り扱っております。
切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 GC 仕様 1枚補強 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 補強ネット 1枚 適合材 石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 22 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 125 砥粒 GC 適合材 石材
1枚
839 税込923
当日出荷

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様 両面補強 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 GCX 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14400 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 粒度、硬度 46P 適合材 石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷

切断面が非常にきれいです。非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。石材の切断に最適です。切れ味の非常にきれいです。非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。 2018年トラスコ掲載ページ 5 0747
1セット(25枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 105 砥粒 GC 適合材 石材、ガラス
1枚
489 税込538
当日出荷

石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具 ディスクグラインダー100mm 適合材 石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm) 7
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 結合剤 B 研削角度(°) 15~30 適合材 石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度 36 厚さ(mm) 2 砥材 GC タイプ ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm) 15 硬度 M 外径(Φmm) 100 適合材 石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s) 72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 22 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 180 砥粒 GC 適合材 石材
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 約2 穴径(Φmm) 15 粒度 P80 砥材 C 使用方法 切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200以下 主要切断材料 木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s) 80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ターボ 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾湿両用 タイプ ターボ ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。 主要切断材料 ステンレス・金属・アルミ・石材類 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 1 内径(Φmm) 15 砥材 C60S
1枚ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm) 4.0 粒度 24 砥粒 GC 硬度 BF 結合度 R 適合切断材 ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 タイプ 石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最高使用周速度(m/min) 2700 適合材 石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径(Φmm) 85 適合機種 CC300D 厚さ(mm) 0.9 高さ(mm) 4 内径(Φmm) 15
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷