石油 ランタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「石油 ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンランプ」、「ローソク ランタン」、「キャプテンスタッグオイルランタン」などの商品も取り扱っております。
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間) 20 材質 ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
材質 【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス ブロンズ サイズ 質量(g) 490 適合容量(mL) 300 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 17×14×30.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
質量(g) 370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16×12×25(本体のみ) 材質 本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス ブロンズ 適合容量(mL) 200
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V) DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源 暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×10×19(本体のみ) ブロンズ 質量(g) 250 材質 本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス 適合容量(mL) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1本(350mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドル1個付。
材質 アルミ 寸法(mm) Φ55×91 質量(g) 70 燃焼時間(時間) 約4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。 明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。 火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。 材質 スチール、ガラス、ポリプロピレン 幅(mm) 150 高さ(mm) 355 奥行(mm) 117 本体質量(kg) 0.4 機能 ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き 使用電池 リチウム電池 3.7V1700mAh 1本 LED色 電球色 使用環境 屋外 保証期間 1年 球数 1 コード長さ(cm) 50(USB充電コード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアに欠かせない、生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。
材質 ランタン:鉄、ホヤ:ガラス、芯:綿 質量(g) 340 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 商品:150×115×270(フック含む)/ハンドル含めた場合350 タンク容量(mL) 200 燃焼時間(時間) 約15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容 オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所 屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)