- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 石油ストーブ 業務用のおすすめ人気ランキング
石油ストーブ 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新75件の「石油ストーブ 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ストーブ」、「業務用 石油ストーブ コロナ」、「ストーブ」などの商品も取り扱っております。
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)
1.93
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色
ブルーメタリック
タンク容量(L)
18
待機時消費電力(W)
0.6
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上
鉄
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
84
燃焼継続時間(h)
8
仕様
燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
93/90
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)
約2.2
燃料消費量(L/h)
1.17
燃料タンク容量(L)
11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×605×475
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
約67
保証期間
お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)
11.2
燃焼持続時間(h)
約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様
遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9483
質量(kg)
28
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×950
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)
18.6
タンク容量(L)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
685×444×649
暖房の目安(コンクリート)
34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)
25畳まで(41.5m2)
機能
マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止
点火方式
電機点火
暖房出力(kW)
9.57~3.70
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)
4.1
機能
耐震消火装置付き
材質
特殊合金
質量(kg)
8.5
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)
10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×405×551
点火方式
マッチ点火
暖房出力(kW)
2.68
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
388×405×551
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)
20
暖房の目安(コンクリート)
最大約55畳(100m2)
暖房の目安(木造)
最大約40畳(72m2)
トラスコ品番
430-8450
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
周囲温度
-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)
37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×697×850
暖房出力(kW)
16.5/h
熱出力
7100~最大14200kcal/h
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×580×570
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
14.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)
2
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.78
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
67
保証期間
お買い上げ日より1年
熱出力(kw)
17
燃焼持続時間(h)
7
アズワン品番
64-7672-64
暖房の目安
(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
トラスコ品番
447-9769
適合機種
・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19C
アズワン品番
64-8201-93
1台
¥5,790
税込¥6,369
4日以内出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg)
6.2
色
(W)ホワイト
タンク容量(L)
4.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(置台を含む)474.5×388×388
暖房の目安(コンクリート)
9畳まで(15.0m2)
暖房の目安(木造)
7畳まで(11.5m2)
機能
電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火
暖房出力(kW)
2.5
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷