- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 石油ストーブ燃料タンクのおすすめ人気ランキング
石油ストーブ燃料タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「石油ストーブ燃料タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油タンク屋内」、「灯油タンク 小型」、「油タンク」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
22
トラスコ品番
797-2946
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
6
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)
265
タンク寸法(mm)
497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
43.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×621×1645
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
質量(kg)
45
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
板厚(mm)
【タンク】1.6
取出口
R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク
内容積(L)
233
容量(L)
210
質量(kg)
47
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様
電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番
584-9442
質量(kg)
6.6
タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.219~0.186
暖房の目安(コンクリート)
8畳(13m2)
暖房の目安(木造)
6畳(10m2)
機能
電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
422×330×446
暖房出力(kW)
2.25~1.91
燃焼持続時間(h)
16.4~19.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)
39
セット内容
ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
7.8
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
636×540×690
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
タンク容量(L)
95
トラスコ品番
111-0102
質量(kg)
15
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
付属品
2ウェイストレーナー付き
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
間口W×奥行D×高さH(mm)
867×430×1173(1023)
板厚(mm)
タンク本体:1.2
取出口
RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)
39
セット内容
ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
7.3
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)
18.5
セット内容
送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.7
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
0.8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
333×333×294
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
89
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
15
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
483×483×841
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)
8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)
6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)
7.4
色
ダークグレー
電源
単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)
3.7
燃料消費量(L/h)
0.218
機能
ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×324×475
暖房出力(kW)
2.24
燃焼継続時間(h)
17
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
79
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×665×1580(1690)
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)
10
色
(B)ブラック
タンク容量(L)
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)
13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)
10畳まで(16.5m2)
機能
電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)
3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×520×1922(2032)
樹脂製収納ケース付です。
トラスコ品番
820-6658
幅(mm)
490
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
471
奥行(mm)
300
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
板厚(mm)
(タンク本体)1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
867×430×1173(1023)
取出口
R1/2