石灰 1袋のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
156件の「石灰 1袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石灰」、「生石灰」、「消石灰」などの商品も取り扱っております。
シロライン 家庭化学ランキング1位
粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999税込1,099
3日以内出荷

消石灰 あかぎ園芸ランキング2位
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スポーツライン マイゾックスランキング3位
マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き容量(L)約14質量(kg)20マイゾックスコード213457
1個
3,598税込3,958
当日出荷

苦土石灰 松田商事ランキング4位
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消石灰 熊本物産ランキング5位
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分70%名称野州70消石灰登録保証栃木県第409号
1袋(1kg)ほか
288税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%名称70肥料消石灰登録保証栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(20kg)
2,198税込2,418
3日以内出荷

アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすいタイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
1,998税込2,198
当日出荷

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物
1箱(4袋)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
2,298税込2,528
6日以内出荷

施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線材質プラスターボード端材+卵殻エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
999税込1,099
7日以内出荷

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)仕様消石灰用材質(本体)鋼板製容量(kg)4.4線幅(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き4
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル4質量(kg)2.1タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36)ライン幅(mm)フィールド50距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
1台
9,798税込10,778
当日出荷

名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
1本(500g)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用トラスコ品番445-0124危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998税込6,598
当日出荷

三和体育製販ライン引ME-5
グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤ
仕様概算距離(炭カル)200m 、粉止板無しタイプ質量(kg)2.3車輪径(Φmm)135材質(車輪)PE容量(kg)炭カル7.5・消石灰3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×ハンドル76高さ(cm)粉出口高:3.5ライン幅(mm)50
1台
8,998税込9,898
翌々日出荷

粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル6.5質量(kg)2.2タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×22×ハンドル75(本体39)ライン幅(mm)フィールド50アズワン品番65-0539-84距離概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
9,998税込10,998
当日出荷