- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 石膏のおすすめ人気ランキング
石膏のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新2,428件の「石膏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏 20kg」、「型取り 石膏」、「耐火石膏」などの商品も取り扱っております。
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
色ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
型取りや造形に使える石膏粉末
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
吸水性抜群
短時間で石膏型の乾燥可能
気孔の目詰まり解消
新型から素地離れ良好
低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥9,198税込¥10,118
4日以内出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
雌型、雄型など、型取りに向いています。
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
1個(1kg)
¥791税込¥870
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
¥319税込¥351
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
吉野石膏B-DRY
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。
従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。
中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。 芯材に対してのつきがよく、ひび割れの少ない粘土です。○空カン、空ビン、プラスチック、針金、木、ひも、紙などの素材によくつきます。芯材を用い、動物など動きのある造形が得意です。乾燥すると硬化し、丈夫になります。乾燥後、ニスなどの塗料で仕上げると一層きれいになります。材質:800g 比重1.9g/cm3。サイズ:800g
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。比重1.9g/m3内容ねんど・芯材科目図工
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に色白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状色白
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
吉野石膏不燃ベベルタイガーボード
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
吉野石膏不燃ジプトーンライト
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。
一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。
肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較)
ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。
硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に
屋内部ビス頭、釘穴の補修
内装下地調整色調白色使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。色白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆





![石膏粉末(造形用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21267532-220301-02.jpg)
![特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22135627-241001-02.jpg)

![A級石膏(鋳型用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52981294-260406-02.jpg)


![彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19412776-260318-02.jpg)




![三井パーライト A ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22135636-190313-02.jpg)
![ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19412496-151015-02.jpg)