- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 石膏ボード 固定 金具のおすすめ人気ランキング
石膏ボード 固定 金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新201件の「石膏ボード 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏 ボード に ネジ」、「ボード固定金具」、「壁掛け穴開けずに」などの商品も取り扱っております。
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)
(1個当たり)8
材質
鉄(白色塗装)
トラスコ品番
470-3685
タイプ
幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)
2.7
材質
(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。
ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材
石膏ボード
成分
ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象
(ねじ)3.5~4mm
種別
化学反応型(湿気硬化)
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質
(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質
ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。
耐荷重(kg)
20(棚柱4本、棚受け4個使用時)
材質
ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
適合材
石膏ボード
プラボックスケース付きセットです。
65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です
材質
プラスチック樹脂
トラスコ品番
814-5286
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。
棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。
固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。
DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
色
ライトグレー
付属品
石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)
セット内容
固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
37~47
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×420×55
角度調整範囲
上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:100~400、横:100~400
組立距離(mm)
55(壁面から)
ベルトフック付きプラケース入りです。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です
材質
スチール
質量(g)
400
穴あきボードを石こうボード壁に固定する金具です。
材質
スチール(カチオン塗装)
色
黒
耐荷重(kg)
10(固定パーツ4個使用)
1パック(4個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ
2
付属品
キャップ2個、石膏釘6本
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。