- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 石膏ボード用 コンセントのおすすめ人気ランキング
石膏ボード用 コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「石膏ボード用 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントカバー」、「コンセント キャップ」、「コンセント タップ」などの商品も取り扱っております。
C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色
グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ
取付壁厚範囲:3mm~10mm
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
付属品
ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
プレート
ラウンド
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12