- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 石膏ボード用はさみ金具のおすすめ人気ランキング
石膏ボード用はさみ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「石膏ボード用はさみ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「コンセント はさみ金具」、「コンセント ボックス 寸法」などの商品も取り扱っております。
C型
用途石膏ボード用
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
付属品
ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色
グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ
取付壁厚範囲:3mm~10mm
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)
24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)
7~18
アズワン品番
64-2282-49
ねじサイズ
M4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
付属品
ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番
64-9694-39
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
エスコ品番
EA940CE-305
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
付属品
ねじ2本(M4×30)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
使用温度範囲(℃)
-10~+40