- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 石膏ボード用フックのおすすめ人気ランキング
石膏ボード用フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「石膏ボード用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏 ボード フック 10kg」、「石膏ボード用ピンフック」、「石膏ボード用 アンカー」などの商品も取り扱っております。
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)
16
材質
(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
ピン
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
19.6
吊下荷重N(kgf)
19.6(2)
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)
(1個当たり)8
材質
鉄(白色塗装)
トラスコ品番
470-3685
タイプ
幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ
2
付属品
キャップ2個、石膏釘6本
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質
(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)
ビス:4
本体長さ(mm)
32
首長(mm)
7
適合板厚(mm)
3~9
径(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材
石膏ボード
成分
ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象
(ねじ)3.5~4mm
種別
化学反応型(湿気硬化)
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
セット内容
アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線
種別
石膏ボード用
許容荷重(kg)
ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)
1.0~1.2
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様
クギ固定式
材質
スチール
横(mm)
12
外した後も穴が目立ちにくい取り付け簡単フック
色
クリア
セット内容
本体/長ピン/短ピン各1個、取扱説明書
材質
プラスチック
寸法(mm)
26×10×7
質量(g)
2
耐荷重(kg)
3(石膏ボード・ベニヤ)、6(木桟・柱)
電池
不要
アズワン品番
65-0559-66
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。
耐荷重(kg)
3
材質
(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ホワイト
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
3本の釘がクロスする事で強度があり、取り外しの跡が目立たないフックです。
材質
フック:鉄、仕上げ:ニッケルメッキ、キャップ:ポリエチレン、釘:ステンレス
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
全長L(mm)
32
ねじ長さ(mm)
36
ドリル径(Φmm)
9.0
適合板厚(mm)
3~10
材質/仕上
(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)
0.30(30.6)
石膏ボード専用の壁付けフックです。
9.5mm厚以上の石膏ボードに取付できます。
耐荷重 3kg
2個入り
用途石膏ボード専用の壁付けフックで小物類を掛けることができます。
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質
ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様
ピン
材質
本体=ポリカーボネート、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5×35×35