- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 井戸用ポンプ
- 砂こし器のおすすめ人気ランキング
砂こし器のおすすめ人気ランキング
2025/11/19更新114件の「砂こし器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂取り器」、「砂フィルター」、「井戸フィルタ」などの商品も取り扱っております。
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ
三角フィルター(あみ方式)
使用流体
井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置
小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。
材質
鋳物
質量(kg)
2.9
メッシュ
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×110×108
材質(網)
標準ステンレス
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
濁りをとって、水をきれいに。
仕様
カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)
13(満水時34)
ろ過材の種類
カートリッジ式
配管口径
25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)
濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの
水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)
130
全高(mm)
315
質量(kg)
1.3
材質
シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
52以下
材質(Oリング)
NBR
材質(ヘッド)
強化ポリプロピレン
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
194×493
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
400L/分
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。
プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。
二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。
また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。
ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。
接続口径
ホース接続口:1 1/4
質量(kg)
12
外形寸法(mm)
175D×200W×230H
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル製
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)
70
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
20
種別
青銅
形状
ねじ込み形
使用温度範囲(℃)
170以下
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ガスケット)
P.T.F.E
材質(スクリーン)
SUS304(24メッシュ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
井戸水の鉄分除去に。
性能
鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)
質量(kg)
70
管径(Φmm)
入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)
水量(L/min)
(最大処理)40
除去出来るもの
鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)
最高使用圧力(kPa)
400
粒子径(μm)
(除去可能)5以上
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
80
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×340
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
200L/分