- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 砂利 小粒のおすすめ人気ランキング
砂利 小粒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「砂利 小粒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墓砂利」、「ビリ砂利」、「砂利」などの商品も取り扱っております。
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8~12
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物
らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様
天然素材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質
堆積岩
質量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
粒サイズ(mm)
0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様
乾燥良品
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
大理石
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
20
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
堆積岩
質量(kg)
10
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。
お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に
材質
玄武岩
質量(kg)
10
タイプ
黒玉
粒サイズ(mm)
20~40
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。
粒サイズ(mm)
30
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質
発泡石
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材
洋風の玉砂利です。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)
280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)
空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
色
ブラウンミックス
使用の目安
1m2当たり40L