- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 砂壁 補修 剤のおすすめ人気ランキング
砂壁 補修 剤のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「砂壁 補修 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂壁 穴 補修」、「砂壁 ペンキ」、「砂壁」などの商品も取り扱っております。
内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。
質量(kg)
0.014
使用の目安
約400m2
正味質量(g)
14g
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W90mm×H165mm×D10mm
乾燥時間(時間)
約24時間
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
約20cm四方
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性
防火性
成分
砂、合成樹脂エマルジョン
材質
主材、合成樹脂エマルジョン、水
質量(kg)
5.3
タイプ
砂壁
適合面積(m2)
約3(畳2枚分)
使用の目安
3.3m2
適合材
砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。
正味質量(g)
5300g(合成樹脂エマルジョン含む)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W200mm×H60mm×D400mm
塗布方法
コテ
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
約3m2(塗厚1~1.5mm)
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数
1回
せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。
速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分
合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用面積(m2)
0.1
1個(80g)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所
屋内用
色
透明
主な用途
紙
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。
仕様
接着剤入り聚楽壁
成分
木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
種別
一坪用
材質
木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×180×60
乾燥時間(時間)
48
危険物の類別
非危険物
施工面積
塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地
聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間
約3~5日
老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。
モルタル・コンクリートなどの下塗りに。
色
透明(クリヤ)
塗り面積(m2)
(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2
主な用途
モルタル、コンクリート
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
乾燥時間
夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
室内かべ補修用
安心して使える水性パテです。
硬化後は塗装もできます。
用途壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。
色
白
付属品
サンドペーパー、ヘラ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
材質
アクリルエマルション、珪藻土、他
タイプ
水性・塗料
適合材
砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
塗布方法
ローラー(中毛)
乾燥時間(時間)
1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)
危険物の類別
非危険物
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
乾燥時間
1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
塗回数
2回
下地への浸透力が高いので密着性に優れています。
表面に汚れが付きにくい。
老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。
スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。
主な用途
かべ
仕様
アクリルシリコン樹脂系表面強化剤
成分
アクリルシリコン系樹脂エマルジョン
色
乳白色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
105×200×65
主成分
アクリルシリコン共重合樹脂
乾燥時間(時間)
夏:1、冬:3
危険物の類別
非危険物
施工面積
3.3m2~4m2
適応下地
繊維壁、聚楽壁
施工面積(m2)
約3.3~4.0
■[室内かべ用塗料専用仕上げ剤] 室内かべ用塗料に混ぜ、平面の壁(フラット面)や凹凸の無いビニールクロス壁に塗装すると砂壁風に仕上ります。 ■[色によっては、風合いの良い和室壁仕上げに] 宇治色・浅黄色に混入し塗装すると、風合いの良い和室砂壁仕上げになります。
用途■[ビニ―ル壁紙]リビング / キッチン / 寝室 / 子供部屋 / トイレ / 天井 ■[室内コンクリート壁]
洗面所 / 浴室 / キッチン / 事務所 / 倉庫■[和室壁]漆喰(しっくい)壁 / 土壁 / 砂壁 / 布壁■[木製品]板壁 / 建具 / 合板■[他壁]石膏ボード / スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。※本品は単独では使用できません。 【塗れないもの】■凹凸模様のある壁面(ビニールクロス)等には使用できません。 凹凸部分に仕上げ剤が入り込み、砂壁風に仕上がりません。 ■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材]
テラコッタ など ■[途中で混ぜないで] 塗装の途中で、本品を混入しないでください。仕上がり感・質感に差が出ます。 ※本品を混入した塗料は、保存できません。(仕上げ剤が沈降して固化します)
色
白
塗り面積(m2)
使用する塗料の表示をご覧ください。
主な用途
内壁、浴室
使用場所
屋内
アズワン品番
64-1153-52
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
乾燥時間
混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
1本(200g)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様
黄土入りセメント
成分
黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色
土色
容量(g)
900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×300×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚約100×50mm
適応下地
内壁、外壁、土塀、蔵など
特性
土壁用補修材
天然砂のリフォーム専用壁。砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分
砂
セット内容
(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法
1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。
正味質量(g)
基材4500/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
適応下地
ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁
塗布面積(m2/セット)
3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)
塗布厚さ(mm)
1.2~1.5
標準加水量
2.0L/袋
かべの穴やキズが簡単に直せます。
木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。補修後、水性塗料が塗れます。
速乾性で内部まで一様に固まり研ぎやすく、厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
用途かべの穴やキズの補修用に、木材・ベニヤなどの目止めに
色
ホワイト
付属品
サンドペーパー2枚、へら付
危険物の類別
非危険物
1箱(300g)
¥759
税込¥835
当日出荷
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様
日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別
非危険物
性状
石灰ペースト
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定
認定
塗布方法
ローラー(中毛)
危険物の類別
非危険物
エコマーク認定番号
20 126 001
繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。
仕様
左官用コテセット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×275×50
危険物の類別
非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法
SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別
非危険物
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
速乾で強力浸透タイプです。
成分
合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤
使用場所
屋内用
特性
速乾
色
透明
主な用途
紙
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
使用面積(m2)
2~4
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。
土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様
砂入り石膏プラスター
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥309
税込¥340
当日出荷