研削砥石 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
208件の「研削砥石 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研削砥石」、「ゴム砥石」、「研削砥石 100」などの商品も取り扱っております。
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状 円筒型 砥粒 WA RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm) 3.0 仕様 ソフトタッチ(WA) 粒度 ♯220 レッド 最高回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 499-1109 軸径(Φmm) 6 粒度 220 高さ(mm) 25 質量(g) 187 対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm) 25
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm) 1.8 外径(Φmm) 20 厚さ(mm) 2 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 15000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材 超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状 ストレート形 (A) 砥粒 WA120 (青) 適合材 軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材 超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研削用) 金属用
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材 セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 結合剤 R(ゴム) 適合材 合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1パック(5本)
3,398 税込3,738
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm) 3 外径(Φmm) 8 高さ(mm) 8 粒度 400 形状 球状 トラスコ品番 852-6889 質量(g) 31 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

軸径(Φmm) 6 外径(Φmm) 25 高さ(mm) 25 粒度 320 トラスコ品番 852-6998 質量(g) 200 対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

トラスコ品番 852-6888 軸径(Φmm) 3 形状 球状 粒度 320 高さ(mm) 8 質量(g) 31 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm) 8
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材 ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材 GC(緑色炭化けい素) 結合剤 R(ゴム)
1パック(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番 499-1087 軸径(Φmm) 6 粒度 80 高さ(mm) 25 質量(g) 187 対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm) 25
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。 寸法(mm) 100×4.8×16(15) 回転数 使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm) 3.0 適合材 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状 円柱 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 30000 硬さ ハード 砥粒 GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm) 3 外径(Φmm) 8 高さ(mm) 8 粒度 80 形状 球状 トラスコ品番 852-6886 質量(g) 31 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)
使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。 関連資料 (0.47MB)
1袋(1個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)