- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 研削砥石・ミニ砥石のおすすめ人気ランキング
研削砥石・ミニ砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「研削砥石・ミニ砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニグラインダー砥石」、「軸付砥石 6mm軸」、「角度 調整 金具」などの商品も取り扱っております。
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度
36P
厚さ(mm)
4
砥材
A
穴径(Φmm)
9.53
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
50
砥粒
A
適合材
一般鋼、鋳鉄
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.53
砥材
アルミナ質系複合
シリーズ
グリーンエース
適合材
一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズ
スキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズ
スーパーグリーン
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
適合
2013
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.5
砥石径(Φmm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HSF-50F専用砥石です。
粒度
#60
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
2
砥材
A
外径(Φmm)
70
トラスコ品番
827-7189
最高周速度
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
9.6
厚さ(mm)
4
適合
MAG-20
最高使用周速度(m/s)
72
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
適合
MLG-25、MYG-25
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
9.6
外径(Φmm)
58
最高使用周速度(m/s)
60
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質
レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)
10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合
EA159DM、EA159DN用
エスコ品番
EA159DM-1
厚さ(mm)
1.5
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
9
外径(Φmm)
75
吸入口サイズ
1/4inchPT
1セット(10枚)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
適合機種
11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
58
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
全長(mm)
156
質量(kg)
(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
50×4×9.5
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番
115-4247
消費電力(W)
135
電源(AC V)
100
砥石寸法(Φmm)穴径
2
カーボンブラシ呼び番号
KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷