研磨バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「研磨バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコッチ」、「ヒューズホルダ」、「軸付き砥石」などの商品も取り扱っております。
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 10 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別 ACバンド用ドラム 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨 幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 8 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合材 ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質 ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨 幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 12 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合材 ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm) 10 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 6 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1個ほか
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm) 3.17 適合材 木材、樹脂、金属 セット内容 ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 ドラム径(mm) 6.3
1本
549 税込604
当日出荷

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm) 20 砥材 アルミナ 内径(Φmm) 15 種別 ACバンド 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 軸径×軸長(mm) 6×35 適合材 鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm) 20 材質 金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm) 3 適合材 木材・金属・石材 材質 ゴム 長さ(mm) 20 形状 円筒 直径(Φmm) 10 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1個
859 税込945
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。 軸径(Φmm) 3.2 外径(Φmm) 6.3 セット内容 ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm) 9.4×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 質量(g) 14 適合機種 GPD-1020 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1箱(6個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 幅(mm) 20 長さ(mm) 20 砥材 A材 適合材 金属、木材
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
1箱(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm) 12×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 質量(g) 16 適合機種 GPD-1220-3、GPD-1220 種別 バンド 砥材 A 使用工具 エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンフレックスサンダーバンドセット
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個) 材質 ゴム、サンドペーパー 長さ(mm) 20 許容回転数(min-1[r.p.m]) 20000
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm) 3.17 適合材 木材、樹脂、金属 セット内容 ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 ドラム径(mm) 12.7
1本
699 税込769
当日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)