研磨剤容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
119件の「研磨剤容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 容器 蓋 付」、「フライヤー用油缶」、「給食用鍋」などの商品も取り扱っております。
ツル取手付シリコンパッキン付、密閉容器です。
用途液体の移動等 材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質 SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等 材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質 本体:SUS304、パッキン:シリコン フタ 取手付
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質 18-8ステンレス・シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等 材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様 吊り下げタイプ 材質 (本体・フタ)ステンレス(SUS304) 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様 取手あり 材質 ステンレス(SUS316L) クリップ数 3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。 A-1、A-2型には把手にスプリングが付属しています。
材質 本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 (本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質 本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 材質 本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg) 2.5 シルバー タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 300×350 板厚(mm) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L) 20 仕様 オープンバンドタイプ トラスコ品番 460-1513 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.86 金属色 高さ(mm) 367 内径(Φmm) 286 積載荷重(kg) 約200 板厚(mm) 0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質 本体:SUS304、パッキン:シリコン フタ ベント付
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)